Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 38 dele, Type: 6

Art.-nr.: 630012 6
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.173 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 38 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2; 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-30
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-14
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 38
Drivfirkant 1/2 tommer; 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-30 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-14 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 510 mm
Bredde 294 mm
Højde 61 mm
Drivprofil Unbrakonøgle; Sekskant-topnøgle
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630012 6
EAN/GTIN 4062406060213
Producentnummer 630012 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M20.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 9 stk. nr. 631029 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tomme toppe, 6-kantede: 10 stk. nr. 642229 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631729 str. 3; 4; 5
1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643229 str. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116
1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295
1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632829 str. 1/4
1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 150
1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641029 str. 130; 255
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4
1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4
1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har yderligere plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter