Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 38-elem., Typ: 6

Nr art.: 630012 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
631 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Opakowanie
walizka
Liczba elementów
38 szt.
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L
510 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi
38
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
1/2 cala; 1/4 cala
Kolor
Niebieskie
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw
tak
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Numer producenta 630012 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M20.
Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 9 szt. nr 631029 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Nasadki 6-kątne, 1/2 cala: 10 szt. nr 642229 rozm. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631729 rozm. 3; 4; 5
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643229 rozm. 6; 8; 10; 12; 14
Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641329 wielk. 295
Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632829 rozm. 1/4
Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 150
Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641029, rozm. 130; 255
Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4
Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 (nieobjęte zakresem dostawy).