Disco diamantato per troncare SP - UT, 125x22,23 mm

Codice art.: 628552000
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Contenuto 1 pz.
Forma Forma diritta
Diametro 125 mm
Larghezza disco T 2,2 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro H 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Numero di giri max. 12.200 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Fibra di vetro
Imballaggio Scatola
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco per troncatura
Materiale abrasivo Diamante (D)
Per materiale Calcestruzzo; Pietra; Mattoni
Gruppo di materiali materiali da costruzione minerali
Normativa EN 13236

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628552000
EAN / GTIN 4061792174306
Codice del produttore 628552000
Numero-L L01750 1779
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare universale con bordo chiuso per troncare in modo confortevole con un’alta resa di troncatura e una buona durata
  • Adatto a tutti i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure, mattoni in argilla
  • Bordi di taglio netti senza scheggiature di materiale
  • Altezza del segmento 10 mm
  • Consegna nell’espositore da banco con un ordine di 10 pezzi

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 125 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 12200 /min
  • Dimensioni del segmento: 2,2 x 10 mm
  • Unità di vendita: 1
  • Confezione: Cartone

Download & documenti