{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | ravno | |
| Premer | 125 mm | |
| Širina plošče T | 2,2 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Največja hitrost | 12.200 min-1 | |
| Brusna podlaga | Optična vlakna | |
| Embalaža | Škatla | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Brusno sredstvo | diamant (D) | |
| Primerno za material | beton; kamen; opeka | |
| Skupina surovin | mineralni gradbeni materiali | |
| Standard | EN 13236 |
| Številka izdelka | 628552000 | |
| EAN/GTIN | 4061792174306 | |
| Številka proizvajalca | 628552000 | |
| L-število | L01750 1779 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |