Diamantsavklinge SP - UT, 125x22,23 mm

Art.-nr.: 628552000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form lige
Diameter 125 mm
Bredde, skive T 2,2 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Omdrejningstal maks. 12.200 min-1
Slibemiddelunderlag Glasfiber
Emballage Pap
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel diamant (D)
Egnet til materiale beton; sten; mursten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Standard EN 13236

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628552000
EAN/GTIN 4061792174306
Producentnummer 628552000
L-nummer L01750 1779
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel diamantskæreskive med lukket kant til komfortabel skæring med høj skæreydelse og god levetid
  • God til alle byggematerialer som beton, synlig beton med tilslag, hårde sandsten, lerklinker
  • Rene skærekanter uden materialeudflisning
  • Segmenthøjde 10 mm
  • Levering i skrankeudstilling ved bestilling af 10 stk.

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Segmentmål: 2,2 x 10 mm
  • Salgsenhed: 1
  • emballage: Karton