Diamantový řezací kotouč SP - UT, 125x22,23 mm

Artiklové číslo: 628552000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 125 mm
Šířka kotouče T 2,2 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 12 200 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Obal Karton
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Beton; Kámen; Cihla
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628552000
EAN / GTIN 4061792174306
Číslo výrobce 628552000
L-číslo L01750 1779
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální diamantový řezný kotouč s uzavřenou hranou pro pohodlné řezání s vysokým řezným výkonem a dobrou životností
  • Vhodný pro všechny stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdé pískovce, hliněné cihly
  • Čisté řezné hrany bez odlamování materiálu
  • Výška segmentu 10 mm
  • Dodání v pultovém stojanu při objednání 10 kusů.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Rozměry segmentu: 2,2 x 10 mm
  • Prodejní jednotka: 1
  • balení: Karton

Ke stažení & dokumenty