{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma recta | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Anchura muela T | 2,2 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 12.200 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Embalaje | Cartón | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Para material | Hormigón; Piedra; Ladrillo | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Norma | EN 13236 |
| Número de artículo | 628552000 | |
| EAN / GTIN | 4061792174306 | |
| Número del fabricante | 628552000 | |
| Número L | L01750 1779 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |