Pânza de ferăstrău diamantată SP - UT, 125x22,23 mm

Cod articol.: 628552000
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
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 2,2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 12.200 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Ambalaj Cutie de carton
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Beton; Piatră; Cărămidă
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Standard EN 13236

Identificare și clasificare

Cod articol 628552000
EAN / GTIN 4061792174306
Număr producător 628552000
L-Număr L01750 1779
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Disc universal de tăiere cu diamant cu muchie închisă pentru o tăiere confortabilă, cu performanțe de tăiere ridicate și o durată de viață bună
  • Bun pentru toate materialele de construcții, cum ar fi betonul, betonul cu agregate expuse, gresie dură, cărămizi de argilă
  • Borduri de tăiere curate, fără așchiere de material
  • Înălțime segment 10 mm
  • Livrare în display de tejghea la comanda de 10 bucăți.

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Dimensiuni segment: 2,2 x 10 mm
  • Unitate de vânzare: 1
  • ambalare: Carton