Meule de tronçonnage diamantée SP - UT, 125x22,23 mm

Réf.: 628552000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme forme droite
Diamètre 125 mm
Largeur disque T 2,2 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Support Fibres de verre
Emballage Carton
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif diamant (D)
Pour matériau béton; pierre; brique
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 628552000
EAN / GTIN 4061792174306
Réf. fabricant 628552000
Article hors catalogue L01750 1779
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord fermé pour un tronçonnage confortable avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie
  • Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
  • Arêtes de coupe nettes sans éclats
  • Hauteur de segment 10 mm
  • Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir

Caractéristique(s):

  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Dimensions du segment : 2,2 x 10 mm
  • Unité de vente: 1
  • emballage: Carton

Téléchargements et documents