Chiave maschio piegata per viti Torx®, lunga con testa sferoidale, Impronta Torx®: TX9

Codice art.: 624925 TX9
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
Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX9
Lunghezze dei fianchi 111×21 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624925 TX9
copia
EAN / GTIN 4010995323868
copia
Codice del produttore 32386
copia
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con testa sferoidale, per uso inclinato fino a 25°.
Con profilo Torx® allungato dietro la testa sferoidale.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.