• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, per viti con impronta Torx® E6XE8

Codice art.: 619440 E6XE8
Sconto
31,66 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Torx® 1 E6
Profilo Torx® 2 E8
Lunghezza complessiva L 130 mm
⌀ Massimo anello D1 16,5 mm
⌀ Massimo anello D2 17 mm
Altezza massima anello h1 6,5 mm
Altezza massima anello h2 7 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619440 E6XE8
EAN / GTIN 4045197229960

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con cricchetto ad anello particolarmente scorrevole. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.