• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, per viti con impronta Torx® E10XE12

Codice art.: 619440 E10XE12
Sconto
32,81 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Torx® 1 E10
Profilo Torx® 2 E12
Lunghezza complessiva L 150 mm
⌀ Massimo anello D1 18,5 mm
⌀ Massimo anello D2 20 mm
Altezza massima anello h1 7,3 mm
Altezza massima anello h2 7,7 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619440 E10XE12
EAN / GTIN 4045197229977

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con cricchetto ad anello particolarmente scorrevole. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.