{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx®-Profil 1 | E6 | |
Torx®-Profil 2 | E8 | |
Teljes hossz L | 130 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 16,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 17 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 7 mm | |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619440 E6XE8 | |
EAN / GTIN | 4045197229960 |