• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Dobbelt skralderingnøgle til Torx®-skruer E6XE8

Art.-nr.: 619440 E6XE8
Rabat
232,51 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil 1 E6
Torx®-profil 2 E8
Hel længde L 130 mm
Maks. ring-⌀ D1 16,5 mm
Maks. ring-⌀ D2 17 mm
maks. ringhøjde h1 6,5 mm
maks. ringhøjde h2 7 mm
Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 619440 E6XE8
EAN/GTIN 4045197229960

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med meget letgående ringskralder. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.