• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Ringratelsleutel voor Torx®-schroeven E6XE8

Artikelnummer: 619440 E6XE8
Korting
30,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel 1 E6
Torx®-profiel 2 E8
Totale lengte L 130 mm
Maximale ring-⌀ D1 16,5 mm
Maximale ring-⌀ D2 17 mm
Maximale ringhoogte h1 6,5 mm
Maximale ringhoogte h2 7 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619440 E6XE8
EAN/GTIN 4045197229960

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Met bijzonder lichtlopende ratelringen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.