• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Oboustranný očkový klíč s ráčnou pro šrouby Torx® E6XE8

Artiklové číslo: 619440 E6XE8
Sleva
835,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® 1 E6
Profil Torx® 2 E8
Celková délka L 130 mm
Maximální ⌀ očka D1 16,5 mm
Maximální ⌀ očka D2 17 mm
Maximální výška očka h1 6,5 mm
Maximální výška očka h2 7 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 619440 E6XE8
EAN / GTIN 4045197229960

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S očkovými ráčnami se zvláště lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.