• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Doppel-Ratschenringschlüssel für Torx®-Schrauben E6XE8

Artikel-Nr.: 619440 E6XE8
Rabatt
30,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil 1 E6
Torx®-Profil 2 E8
ganze Länge L 130 mm
maximaler Ring-⌀ D1 16,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 17 mm
maximale Ringhöhe h1 6,5 mm
maximale Ringhöhe h2 7 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619440 E6XE8
EAN / GTIN 4045197229960

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit besonders leichtgängigen Ringknarren. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.