• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Chei inelare duble cu clichet pentru şuruburi Torx® E6XE8

Cod articol: 619440 E6XE8
Reducere
31,21 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Torx®-Profil 1 E6
Torx®-Profil 2 E8
Lungimea totală L 130 mm
⌀ maxim inel D1 16,5 mm
⌀ maxim inel D2 17 mm
Înălţime maximă inel h1 6,5 mm
Înălţime maximă inel h2 7 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619440 E6XE8
EAN / GTIN 4045197229960

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Cu clichete deosebit de uşor manevrabile. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.