Chiave a forchetta / chiave a cricchetto JOKER 6007 ultralunga, Apertura: 17mm

Codice art.: 614865 17
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 304 mm
Numero di denti 80
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata opaca
Angolo di lavoro minimo 4,5
Serie JOKER
Denominazione originale prodotto JOKER 6007
Colore argento
Esecuzione forma diritta
Con funzione di cricchetto
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 17 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 33,5 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Non disponibile
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614865 17
EAN / GTIN 4013288233356
Codice del produttore 05020353001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°). Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.