{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Su terkšlės funkcija | taip | |
| Dantų skaičius | 80 | |
| Sukimosi kryptis perjungiama | ne | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Gamintojo metodas | kaldint. štampuojant | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 17 mm | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Bendras ilgis L | 304,5 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 614865 17 | |
| EAN / GTIN | 4013288233356 | |
| Gamintojo numeris | 05020353001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |