{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 209 mm | |
| Numero di denti | 80 | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Angolo di lavoro minimo | 4,5 | |
| Serie | JOKER | |
| Denominazione originale prodotto | JOKER 6007 | |
| Colore | argento | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 10 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 21 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Trasmissione | Non disponibile | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 614865 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288233325 | |
| Codice del produttore | 05020351001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |