{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| S funkcijo raglje | da | |
| Število zob | 80 | |
| Smer vrtenja je mogoče spremeniti | Ne | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 17 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina | mat kromirano | |
| Skupna dolžina | 304,5 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 614865 17 | |
| EAN/GTIN | 4013288233356 | |
| Številka proizvajalca | 05020353001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |