{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 304,5 mm | |
| Počet zubů | 80 | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Minimální pracovní úhel | 4,5 | |
| Řada | JOKER | |
| Označení výrobce | JOKER 6007 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| S funkcí ráčny | ano | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 17 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 33,5 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 614865 17 | |
| EAN / GTIN | 4013288233356 | |
| Číslo výrobce | 05020353001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |