{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Med skraldefunktion | ja | |
| Antal tænder | 80 | |
| Rotationsretningen kan skiftes | nej | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 17 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Samlet længde L | 304,5 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 614865 17 | |
| EAN/GTIN | 4013288233356 | |
| Producentnummer | 05020353001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |