{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 5 pz. | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | JOKER | |
| Denominazione originale prodotto | JOKER 6007 | |
| Imballaggio | Busta | |
| Colore | grigio | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Numero di denti | 80 | |
| Senso di rotazione commutabile | si | |
| Angolo di lavoro minimo | 4,5 | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Numero di utensili | 5 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 8 mm | |
| Attacco grande, Per viti a esagono esterno | 8 | |
| Particolarità, Per viti a esagono esterno | Con funzione di bloccaggio della vite | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. cromata opaca; rivestimento al nichel | |
| Lunghezza complessiva | 180 mm; 209 mm; 245 mm; 304,5 mm; 334 mm | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 614867 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288233370 | |
| Codice del produttore | 05020380001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |