Chiave a forchetta / chiave a cricchetto JOKER 6007 ultralunga, Apertura: 19mm

Codice art.: 614865 19
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
212 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Con funzione di cricchetto
Numero di denti 80
Senso di rotazione commutabile no
Direzione di serraggio a destra
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 19 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata opaca
Lunghezza complessiva L 334 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614865 19
EAN / GTIN 4013288233332
Codice del produttore 05020354001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°). Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.