Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6007 extralarga, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 614865 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
285 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 209 mm
Cantidad de dientes 80
Material acero al cromo molibdeno
Superficie aplicación mate cromada
Mínimo ángulo de trabajo 4,5
Serie JOKER
Denominación del fabricante JOKER 6007
Color plateado
Modelo forma recta
Con función de carraca sí
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 21 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 614865 10
EAN / GTIN 4013288233325
Número del fabricante 05020351001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°. El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.