Klucz płasko-oczkowy z grzechotką JOKER 6007, bardzo długi, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 614865 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
285 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 209 mm
Liczba zębów 80
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy 4,5
Seria JOKER
Oznaczenie producenta JOKER 6007
Kolor Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614865 10
EAN / GTIN 4013288233325
Numer producenta 05020351001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Strona oczkowa z gładką, mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniem (80 zębów) o szczególnie małym kącie ponownego chwytu wynoszącym 4,5°. Strona szczęk z podwójnym profilem sześciokątnym i wymienną, hartowaną płytą z metalu służy do przytrzymywania i pełni funkcję ogranicznika krańcowego, zapobiega ześlizgiwaniu się i umożliwia niewielki kąt cofania.

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.