JOKER 6007 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel extra-lang, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 614865 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
285 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 209 mm
Zähnezahl 80
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Arbeitswinkel min. 4,5
Serie JOKER
Herstellerbezeichnung JOKER 6007
Farbe silber
Ausführung gerade
mit Ratschenfunktion ja
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 10 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 21 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614865 10
EAN / GTIN 4013288233325
Herstellernummer 05020351001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°. Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.