Cheie fixă / inelară cu clichet extra-lungă JOKER 6007, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 614865 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 209 mm
Număr de dinţi 80
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Unghi de lucru minim 4,5
Serie JOKER
Denumirea producătorului JOKER 6007
Culoarea argintiu
Execuție dreaptă
Cu funcţie de clichet da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 21 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614865 10
EAN / GTIN 4013288233325
Număr producător 05020351001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriță. Parte inelară cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.