Guanti protettivi uvex profaviton BV-06 60 Misura 9

Codice art.: 6095709
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex profaviton BV-06
Denominazione originale prodotto uvex profaviton BV-06 60
Contenuto paia 1 paio
Spessore 0,6 mm
Colore nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Misura dei guanti 9
Indossabilità Es. aderente
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 374:2016
Materiale di supporto Butile
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti
Categoria di protezione III
Lunghezza complessiva L 600 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6095709
EAN / GTIN 4048612044285
Codice del produttore 6095709
Numero-L L01690 51
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Questo guanto protettivo è composto da uno strato di base in butile e da un rivestimento in Viton® con uno spessore di circa 0,2 mm. Lo spessore totale del guanto è di circa 0,6 mm. Lo strato di Viton® è resistente agli idrocarburi alifatici e aromatici (esano, benzene, toluene, xilene e altri), agli idrocarburi alogenati (tricloroetilene, percloroetilene, cloruro di metilene e altri), agli acidi organici e inorganici (da diluiti a concentrati) e alle soluzioni saline sature.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto di protezione chimica non rivestito in gomma butilica con rivestimento in Viton®
  • rivestito senza giunture con bromobutile (circa 0,40 mm) e rivestimento in Viton® (circa 0,20 mm)
  • Colore: nero
  • disponibile nelle taglie: da 8 fino a 11
  • AQL 1,5

Caratteristiche di comfort

  • ottima vestibilità
  • elevata flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A F K L M N)
  • ottima presa in ambienti umidi e bagnati
  • buona resistenza agli idrocarburi alifatici e aromatici (esano, benzene, toluene, xilene e altri), agli idrocarburi alogenati (tricloroetilene, percloroetilene, cloruro di metilene e altri), agli acidi organici e inorganici (da diluiti a concentrati) e alle soluzioni saline sature

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex profaviton BV-06
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dai prodotti chimici
  • Esecuzione: con bordino
  • Rivestimento: Bromobutile/Viton®
  • Dimensione: 9
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Senza fodera