{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex profaviton BV-06 | |
| Oznaka proizvajalca | uvex profaviton BV-06 60 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Debelina | 0,6 mm | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 374:2016 | |
| Nosilni material | butil | |
| Prevleka | popolna prevleka | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | certificirano za stik z živili | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Celotna dolžina | 600 mm |
| Številka izdelka | 6095709 | |
| EAN/GTIN | 4048612044285 | |
| Številka proizvajalca | 6095709 | |
| L-število | L01690 51 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti