{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | uvex profaviton BV-06 | |
| Herstellerbezeichnung | uvex profaviton BV-06 60 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Stärke | 0,6 mm | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz | |
| Handschuh-Größe | 9 | |
| Passform | anliegend | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Norm | EN 374:2016 | |
| Trägermaterial | Butyl | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt L | 600 mm |
| Artikelnummer | 6095709 | |
| EAN / GTIN | 4048612044285 | |
| Herstellernummer | 6095709 | |
| L-Nummer | L01690 51 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale