{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex profaviton BV-06 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex profaviton BV-06 60 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Spessore | 0,6 mm | |
| Colore | nero | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione dai prodotti chimici | |
| Misura dei guanti | 8 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 374:2016 | |
| Materiale di supporto | Butile | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti | |
| Categoria di protezione | III | |
| Lunghezza complessiva L | 600 mm |
| Codice articolo | 6095708 | |
| EAN / GTIN | 4048612044261 | |
| Codice del produttore | 6095708 | |
| Numero-L | L01690 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche