uvex Guantes de protección profaviton BV-06 60 Talla 9

N.º do artigo: 6095709
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tamanho das luvas 9
Tipo de produto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificação e classificação

Número do artigo 6095709
EAN/GTIN 4048612044285
Número do fabricante 6095709
Número L L01690 51
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Este guante de protección consta de una capa base de butilo y un revestimiento de Viton® con un grosor de aprox. 0,2 mm. El grosor total del guante es de aprox. 0,6 mm. La capa de Viton® es resistente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos (hexano, benceno, tolueno, xileno y otros), hidrocarburos halogenados (tricloroetileno, percloroetileno, cloruro de metileno y otros), ácidos orgánicos e inorgánicos (diluidos a concentrados) y soluciones salinas saturadas.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex profaviton BV-06
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): negro
  • Modelo: con borde enrollado
  • Recubrimiento: Bromobutil/Viton®
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Sin forro