uvex Guantes de protección profaviton BV-06 60 Talla 9

Número de artículo: 6095709
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex profaviton BV-06
Denominación del fabricante uvex profaviton BV-06 60
Contenido pares 1 par
Espesor 0,6 mm
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 374:2016
Material de base Butilo
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección III
Longitud total L 600 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6095709
EAN / GTIN 4048612044285
Número del fabricante 6095709
Número L L01690 51
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Este guante de protección consta de una capa base de butilo y un revestimiento de Viton® con un grosor de aprox. 0,2 mm. El grosor total del guante es de aprox. 0,6 mm. La capa de Viton® es resistente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos (hexano, benceno, tolueno, xileno y otros), hidrocarburos halogenados (tricloroetileno, percloroetileno, cloruro de metileno y otros), ácidos orgánicos e inorgánicos (diluidos a concentrados) y soluciones salinas saturadas.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección contra productos químicos sin forro, fabricado en caucho butílico con recubrimiento de Viton®
  • recubierto sin costuras con bromobutilo (aprox. 0,40 mm) y una capa de Viton® (aprox. 0,20 mm)
  • Color: negro
  • disponible en las tallas: 8 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • buen ajuste
  • gran flexibilidad

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A F K L M N)
  • buen agarre en zonas húmedas y mojadas
  • Buena resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (hexano, benceno, tolueno, xileno y otros), a los hidrocarburos halogenados (tricloretileno, percloroetileno, cloruro de metileno y otros), a los ácidos orgánicos e inorgánicos (desde diluidos hasta concentrados), así como a las soluciones salinas saturadas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex profaviton BV-06
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con borde enrollado
  • Recubrimiento: Bromobutil/Viton®
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Sin forro