{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | uvex profaviton BV-06 | |
| Producentbetegnelse | uvex profaviton BV-06 60 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Tykkelse | 0,6 mm | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | kemikaliebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 374:2016 | |
| Basismateriale | butyl | |
| Belægning | fuld belægning | |
| Foret | nej | |
| Egenskaber | certificeret til kontakt med levnedsmidler | |
| Beskyttelseskategori | III | |
| Længde i alt L | 600 mm |
| Artikelnummer | 6095709 | |
| EAN/GTIN | 4048612044285 | |
| Producentnummer | 6095709 | |
| L-nummer | L01690 51 | |
| Producent/ansvarlig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Generelle kendetegn
Komfortfunktioner
Sikkerhedsfunktioner
Tekniske egenskaber