Levigatrice angolare a disco compatta Rebel da 4-1/2″ (115 mm) di diametro

Codice art.: 58910
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
Codice articolo 58910
EAN / GTIN 0616026589100
Codice del produttore 58910
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura compatta monoblocco ad angolo retto, ben bilanciata, con impugnatura laterale ergonomica.
  • Protezione regolabile in più posizioni per una sicurezza ottimale. Non servono attrezzi. Il pratico sistema Spindle-Lock consente di sostituire in modo semplice e veloce il platorello o il materiale abrasivo.
  • Rivestimento in gomma per ridurre le vibrazioni e la trasmissione dell’aria fredda all’operatore.
  • Il set di ingranaggi con finitura super-rifinita e il sistema Wick-Lube prolungano la durata degli ingranaggi grazie a una lubrificazione regolare.
  • L’attrezzo comprende un’impugnatura laterale antivibrazioni (53134) per l’uso con la mano destra o sinistra, una chiave a perno (94925), una chiave esagonale da 4 mm (95331), olio per ingranaggi con stantuffo (95848) e olio per ingranaggi da 2,5 oz. (95848). Da utilizzare in applicazioni industriali ad alto carico.

Proprietà:

  • Serie: Ribelle
  • Watts: 1700 W
  • HP: 2,3 hp
  • Max. RPM: 13 000
  • Tipo di scarico: Scarico posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 3/8″ NPT
  • Altezza (mm): 93 mm
  • Lunghezza (mm): 259 mm
  • Larghezza (mm): 112 mm
  • Peso (kg): 1,81 kg
  • Potenza sonora in dB[A]: 102