Lijadora de disco en ángulo recto compacta Rebel de 4-1/2″ (115 mm) de diámetro

N.º do artigo: 58910
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 58910
EAN/GTIN 0616026589100
Número do fabricante 58910
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • Diseño compacto de carcasa de una sola pieza en ángulo recto, bien equilibrada, con empuñadura lateral ergonómica.
  • Protector ajustable en varias posiciones para una seguridad óptima. No se necesitan herramientas. El práctico sistema Spindle-Lock permite cambiar de plato de apoyo o de abrasivo de forma rápida y sencilla.
  • Revestimiento de goma para reducir las vibraciones y la transmisión de aire frío al operario.
  • El juego de engranajes con acabado de alta precisión y el sistema Wick-Lube prolongan la vida útil de los engranajes gracias a una lubricación regular.
  • La herramienta incluye un mango lateral amortiguador de vibraciones (53134) para uso con la mano izquierda o derecha, una llave de pasador (94925), una llave hexagonal de 4 mm (95331), aceite para engranajes con émbolo (95848) y aceite para engranajes de 2,5 oz (95848). Para su uso en aplicaciones industriales de alta resistencia.

Característica:

  • Serie: Rebelde
  • Vatios: 1700 W
  • HP: 2,3 hp
  • Máx. RPM: 13 000
  • Tipo de escape: Escape trasero
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 93 mm
  • Longitud (mm): 259 mm
  • Ancho (mm): 112 mm
  • Peso (kg): 1,81 kg
  • Potencia acústica en dB[A]: 102