Kompakt Rebel vinkelslibemaskine med skive, 4-1/2″ (115 mm) i diameter

Art.-nr.: 58910
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
Artikelnummer 58910
EAN/GTIN 0616026589100
Producentnummer 58910
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt, vinkelret hus i ét stykke, velafbalanceret, sidehåndtag med komfortabelt greb.
  • Justerbar beskyttelsesanordning med flere positioner for optimal sikkerhed. Der kræves ingen værktøj. Den praktiske spindellås gør det muligt at skifte skiveunderlag eller slibemiddel hurtigt og nemt.
  • Gummi-overtræk, der mindsker vibrationer og overførsel af kold luft til brugeren.
  • Et superfinpudset tandhjulssæt og et Wick-Lube-system forlænger tandhjulenes levetid ved regelmæssig smøring.
  • Sættet indeholder et vibrationsdæmpende sidehåndtag (53134) til både venstre- og højrehåndet brug, en stiftnøgle (94925), en 4 mm unbrakonøgle (95331), gearolie med stempel (95848) samt gearolie på 2,5 oz. (95848). Til brug i krævende industrielle anvendelser.

Egenskab:

  • Serie: Rebel
  • Watt: 1700 W
  • HP: 2,3 hk
  • Maks. RPM: 13 000
  • Udstødningstype: Udstødning bagtil
  • Gevind til luftindtag: 3/8″ NPT
  • Højde (mm): 93 mm
  • Længde (mm): 259 mm
  • Bredde (mm): 112 mm
  • Vægt (kg): 1,81 kg
  • Lydeffekt, dB[A]: 102