Kompaktna kotna diskovna brusilka Rebel s premerom 4-1/2″ (115 mm)

Št. art.: 58910
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
Številka izdelka 58910
EAN/GTIN 0616026589100
Številka proizvajalca 58910
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Kompaktna enodelna ohišja s pravokotnim profilom, dobro uravnotežena, s stranskim ročajem za udoben oprijem.
  • Nastavljiv večpozicijski zaščitnik za optimalno varnost. Orodje ni potrebno. Praktična zapora vretena omogoča hitro in enostavno zamenjavo nosilne podlage ali brusnega materiala.
  • Gumijasti prevlek za zmanjšanje vibracij in prenosa hladnega zraka na uporabnika.
  • Komplet zobnikov s superfinim zaključkom in sistemom Wick-Lube podaljšuje življenjsko dobo zobnikov z rednim mazanjem.
  • Orodje vključuje stranski ročaj za dušenje vibracij (53134) za uporabo z levo ali desno roko, ključ za sornike (94925), 4-milimetrski ključ z notranjim šestkotnikom (95331), olje za zobnike s potisnim batom (95848) ter olje za zobnike v embalaži 2,5 oz. (95848). Za uporabo v zahtevnih industrijskih aplikacijah.

Lastnosti:

  • Serija: Upornik
  • Vati: 1700 W
  • HP: 2,3 hp
  • Največ. RPM: 13 000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadnji izpuh
  • Navoj za dovod zraka: 3/8″ NPT
  • Višina (mm): 93 mm
  • Dolžina (mm): 259 mm
  • Širina (mm): 112 mm
  • Teža (kg): 1,81 kg
  • Zvočna moč v dB[A]: 102