• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakter „Rebel“-Winkelschleifer mit 4-1/2″ (115 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: 58910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58910
EAN / GTIN 0616026589100
Herstellernummer 58910
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte, einteilige Gehäusekonstruktion im Winkelausführung, gut ausbalanciert, mit komfortablem Seitengriff.
  • Verstellbarer Mehrpositionsschutz für optimale Sicherheit. Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Dank der praktischen Spindelverriegelung lassen sich Stützteller und Schleifmittel schnell und einfach austauschen.
  • Gummibeschichtung zur Verringerung von Vibrationen und der Übertragung von Kaltluft auf den Bediener.
  • Der hochpräzise Zahnradsatz und das Wick-Lube-System verlängern die Lebensdauer der Zahnräder durch regelmäßige Schmierung.
  • Zum Werkzeugset gehören ein vibrationsdämpfender Seitengriff (53134) für Links- oder Rechtshänder, ein Stiftschlüssel (94925), ein 4-mm-Sechskantschlüssel (95331), Getriebeöl mit Kolben (95848) sowie 2,5 oz. Getriebeöl (95848). Für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Merkmal:

  • Reihe: Rebell
  • Watt: 1700 W
  • HP: 2,3 hp
  • Max. RPM: 13 000
  • Abgassystemtyp: Heckauspuff
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 93 mm
  • Länge (mm): 259 mm
  • Breite (mm): 112 mm
  • Gewicht (kg): 1,81 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 102

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb