Kompaktní Úhlová bruska Rebel o průměru 4-1/2″ (115 mm)

Artiklové číslo: 58910
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
Katalogové číslo 58910
EAN / GTIN 0616026589100
Číslo výrobce 58910
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní jednodílná konstrukce pouzdra s pravoúhlým úhlem, dobře vyvážená, boční rukojeť zajišťující pohodlné uchopení.
  • Nastavitelný vícepolohový kryt pro optimální bezpečnost. Není potřeba žádné nářadí. Praktický systém Spindle-Lock umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložky nebo brusného materiálu.
  • Pryžový povlak pro snížení vibrací a přenosu chladného vzduchu na obsluhu.
  • Sada ozubených kol se superpovrchovou úpravou a systémem Wick-Lube prodlužuje životnost ozubených kol díky pravidelnému mazání.
  • Sada obsahuje boční rukojeť s tlumením vibrací (53134) pro leváky i praváky, klíč na čepy (94925), šestihranný klíč 4 mm (95331), převodový olej s pístkem (95848) a převodový olej 2,5 oz. (95848). Určeno pro použití v náročných průmyslových aplikacích.

Charakteristika:

  • Série: Rebel
  • Watty: 1700 W
  • HP: 2,3 hp
  • Max. RPM: 13 000
  • Typ výfuku: Zadní výfuk
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 93 mm
  • Délka (mm): 259 mm
  • Šířka (mm): 112 mm
  • Hmotnost (kg): 1,81 kg
  • Akustický výkon v dB[A]: 102