• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per seghe circolari expert for Aluminium, ⌀ Lama D: 136mm

Codice art.: 583920 136
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 136 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Alluminio
Numero denti 48
Larghezza di taglio B 1,6 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 583920 136
EAN / GTIN 3165140957656
Codice del produttore 2608644535
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.
Per seghe circolari a immersione e seghe circolari.

Uso:

Tagli precisi su alluminio e altri metalli non ferrosi. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, con angolo di spoglia superiore negativo per eseguire lavori leggeri e sicuri con avanzamento manuale.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.