List krožne žage expert for Aluminium, ⌀ lista D: 136mm

Št. art.: 583920 136
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ lista D 136 mm
⌀ izvrtine 20 mm
Primerno za material Aluminij
Število zob 48
Širina reza B 1,6 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 583920 136
EAN/GTIN 3165140957656
Številka proizvajalca 2608644535
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Precizni žagin list iz izredno čvrstega osnovnega lista, z dušenjem hrupa in vibracij. Vgrajeni vpenjalni obroč skrbi za stabilnost oblike v vseh temperaturnih območjih. Prevlekapreprečuje oprijemanje materiala, hladi list in ščiti pred korozijo. Precizno brušeni zobje iz karbidne trdine zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in najboljšo kakovost rezanja.
Za potopne in ročne krožne žage.

Uporaba:

Natančni rezi v aluminij in druge nž-kovine. Oblika zob: trapezni ravni zob z negativnim cepilnim kotom, za lahko in zanesljivo delo z velikim podajanjem.

Opomba:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.