{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | expert for Aluminium | |
| Schneidendurchmesser Dc | 136 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 20 mm | |
| Schnittbreite B | 1,6 mm | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 48 | |
| Index Lochkreis | kein Lochkreis | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 583920 136 | |
| EAN / GTIN | 3165140957656 | |
| Herstellernummer | 2608902116 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |