Körfűrész lap expert for Aluminium, Lap ⌀ D: 136mm

Cikkszám: 583920 136
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap ⌀ D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 136 mm
Furat ⌀ 20 mm
Alkalmas anyagok Alumínium
Fogak száma 48
Vágási szélesség B 1,6 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 583920 136
EAN / GTIN 3165140957656
Gyártó száma 2608644535
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, zaj- és vibrációcsillapító törzslappal. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A bevonat megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A precíziós köszörülésű keményfém fogak hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.
Merülő- és kézi körfűrészekhez.

Felhasználás:

Pontos vágások alumíniumban és más színes- és könnyűfémekben. Fogalak: Trapéz lapos fog negatív homlokszöggel a könnyű és biztonságos munkavégzés érdekében kézi előtolás esetén.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.