Hoja de sierra circular expert for Aluminium, ⌀ hoja D: 136mm

Número de artículo: 583920 136
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
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie expert for Aluminium
Diámetro del filo Dc 136 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 20 mm
Ancho de corte B 1,6 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 48
Índice círculo de agujeros sin círculo de agujeros
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 583920 136
EAN / GTIN 3165140957656
Número del fabricante 2608902116
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El recubrimiento evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los dientes de metal duro rectificados con precisión garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.
Para sierras de penetración y circulares a mano.

Aplicación:

Cortes precisos en aluminio y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.