Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-⌀ D: 136mm

Artikelnummer: 583920 136
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 136 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal aluminium
Aantal tanden 48
Snedebreedte B 1,6 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 583920 136
EAN/GTIN 3165140957656
Nummer fabrikant 2608644535
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.
Voor inval- en handcirkelzagen.

Toepassing:

Precieze zaagsneden in aluminium en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.