Pilový kotouč expert pro hliník, ⌀ listu D: 136mm

Artiklové číslo: 583920 136
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada expert for Aluminium
Průměr břitu Dc 136 mm
Průměr upínacího otvoru D3 20 mm
Šířka řezu B 1,6 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 48
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 583920 136
EAN / GTIN 3165140957656
Číslo výrobce 2608902116
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Přesný pilový list s vysoce pevným, hluk a vibrace tlumícím základním listem. Integrovaný napínací kroužek zajišťuje tvarovou stabilitu při všech teplotách. Povlak listu zabraňuje ulpívání, zajišťuje chlazení listu a chrání ho před korozí. Přesně vybroušené tvrdokovové ozubení zaručuje vysokou trvanlivost a nejvyšší kvalitu řezu.
Pro zanořovací a ruční kotoučové pily.

Použití:

Přesné řezání hliníku a jiných neželezných kovů. Tvar zubu: trapézový plochý s negativním úhlem čela pro lehčí a bezpečnější práce s ručním posuvem.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.